PHOENIX CONTACT - PHC2866129 EMD-SL-PS-230AC MOD. DI CONTROLLO ELETTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 195...264 V
Adatto per montaggio modulare - no
Possibilità di montaggio su guida - no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz - 195...264 V
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918952693
Codice prodotto
PHC2866129
Cod. produttore
2866129
Produttore
PHC
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
195...264 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
195...264 V
Larghezza:
32 mm
Altezza di incasso:
35 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
16 mm
Altezza:
35 mm
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
32 mm