pagina iniziale

ABB - B6-30-01-P-01 Mini Contactor 24V 40-450HZ MINICONT.

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - B6-30-01-P-01 Mini Contactor 24V 40-450HZ MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 24 V

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 24 V

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 24 V

  • tipo di tensione per l’azionamento - AC

  • corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614051548

Codice prodotto

ELEL 430 5

Cod. produttore

EL 430 5

Produttore

ABBEL 430 5

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

24 V

tipo di tensione per l’azionamento:

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V:

6 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

adatto per installazione in serie:

No

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

0

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale:

collegamento circuito stampato

numero di contatti di apertura, contatti principali:

0

numero di contatti di chiusura, contatti principali:

3

EL 430 5 - Minicontattori-Minicontattori tripolari con connessione a pin-4 kW (AC-3), bobina in c.a.