pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2859000 PT 2-F-ST SPINA RIC. SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 48...48 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 48 V

  • Tensione massima continuativa DC - 60 V

  • Corrente nominale di carico - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918902452

Codice prodotto

PHC2859000

Cod. produttore

2859000

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

48...48 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

48 V

Tensione massima continuativa DC:

60 V

Corrente nominale di carico:

2 A

Livello di protezione filo-terra:

600 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Spine testabili con CHECKMASTER. Per impianti con elevata rigidità dielettrica o dispositivo di protezione fine installato.