PHOENIX CONTACT - PHC2858991 D-LAN-CAT.5E SPD ETH CAT.5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.35 kA
Tensione massima continuativa DC - 7 V
Corrente nominale di carico - 1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 50 V
Livello di protezione filo-terra - 65 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918920463
Codice prodotto
PHC2858991
Cod. produttore
2858991
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.35 kA
Tensione massima continuativa DC:
7 V
Corrente nominale di carico:
1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
50 V
Livello di protezione filo-terra:
65 V
Frequenza di taglio:
100 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
RJ45
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no