PHOENIX CONTACT - PHC2856142 PT 2X1+F-BE ELEM. BASE SPD SEGNALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 2
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918599256
Codice prodotto
PHC2856142
Cod. produttore
2856142
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
2
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
sì


