pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839282 PT-BE/FM ELEM. BASE SPD SEGNALI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2839282 PT-BE/FM ELEM. BASE SPD SEGNALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 3

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti di energia

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918182502

Codice prodotto

PHC2839282

Cod. produttore

2839282

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

3

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti di energia

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

Protezione circuito di segnale a innesto universale. Moduli di protezioni per l'utilizzo in reti di telecomunicazioni ed elaborazione dei segnali a norma IEC 61643-21.