PHOENIX CONTACT - PHC2839253 PT 4-EX(I)-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.308 kA
Tensione massima continuativa AC - 21 V
Tensione massima continuativa DC - 30 V
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182878
Codice prodotto
PHC2839253
Cod. produttore
2839253
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.308 kA
Tensione massima continuativa AC:
21 V
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
50 V
Livello di protezione filo-terra:
1000 V
Frequenza di taglio:
2.5 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no