pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839240 PT 4-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.365 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 19 V

  • Tensione massima continuativa DC - 27 V

  • Corrente nominale di carico - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918182786

Codice prodotto

PHC2839240

Cod. produttore

2839240

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.365 kA

Tensione massima continuativa AC:

19 V

Tensione massima continuativa DC:

27 V

Corrente nominale di carico:

2 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

500 V

Frequenza di taglio:

1.5 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di prova e manutenzione.