PHOENIX CONTACT - PHC2839208 PT 2X2-BE ELEM. BASE SPD SEGNALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 4
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti dati
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182748
Codice prodotto
PHC2839208
Cod. produttore
2839208
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
4
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti dati
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
sì