PHOENIX CONTACT - PHC2839198 PT 2X1VA-230AC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230...230 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Tensione massima continuativa DC - 275 V
Corrente nominale di carico - 26 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182854
Codice prodotto
PHC2839198
Cod. produttore
2839198
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
230...230 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Tensione massima continuativa DC:
275 V
Corrente nominale di carico:
26 A
Livello di protezione filo-terra:
900 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no