PHOENIX CONTACT - PHC2838791 D-LAN-19 -24 RACK CON PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.35 kA
Tensione massima continuativa DC - 6 V
Corrente nominale di carico - 1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 50 V
Livello di protezione filo-terra - 40 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918959968
Codice prodotto
PHC2838791
Cod. produttore
2838791
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.35 kA
Tensione massima continuativa DC:
6 V
Corrente nominale di carico:
1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
50 V
Livello di protezione filo-terra:
40 V
Frequenza di taglio:
100 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
RJ45
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no