PHOENIX CONTACT - PHC2838762 PT 5-HF- 5 DC-ST SPINA PROTEZ. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 3.6 V
Tensione massima continuativa DC - 5.2 V
Corrente nominale di carico - 0.45 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918480653
Codice prodotto
PHC2838762
Cod. produttore
2838762
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
3.6 V
Tensione massima continuativa DC:
5.2 V
Corrente nominale di carico:
0.45 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Livello di protezione filo-terra:
45 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
45 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
600 V
Frequenza di taglio:
60 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no