pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2838571 CTM 2X1- 5DC SPINA PROTEZ. SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2838571 CTM 2X1- 5DC SPINA PROTEZ. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 5...5 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 5 V

  • Tensione massima continuativa DC - 6 V

  • Corrente nominale di carico - 0.38 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918819590

Codice prodotto

PHC2838571

Cod. produttore

2838571

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

5...5 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

5 V

Tensione massima continuativa DC:

6 V

Corrente nominale di carico:

0.38 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

12 V

Livello di protezione filo-terra:

50 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Impiegabile nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK. Il caricatore di protezione contro le sovratensioni CTM 10-MAG può essere equipaggiato liberamente con diverse spine di protezione.