pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2838490 CN-LAMBDA/4-5.9-BB SPD ANTENNA TLC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2838490 CN-LAMBDA/4-5.9-BB SPD ANTENNA TLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA

  • Corrente nominale di carico - 5 A

  • Livello di protezione filo-terra - 11 V

  • Livello di protezione Up (filo-terra) - 11 V

  • Frequenza - 2400...5900 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356285629

Codice prodotto

PHC2838490

Cod. produttore

2838490

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

50 kA

Corrente nominale di carico:

5 A

Livello di protezione filo-terra:

11 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

11 V

Frequenza:

2400...5900 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Connettore N

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Potenza HF nel campo kW. Protezione contro le sovratensioni senza manutenzione, tecnologia Lambda/4. Basso livello di protezione.