PHOENIX CONTACT - PHC2838283 PT 2X2-24AC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 28 V
Tensione massima continuativa DC - 40 V
Corrente nominale di carico - 0.45 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182687
Codice prodotto
PHC2838283
Cod. produttore
2838283
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
28 V
Tensione massima continuativa DC:
40 V
Corrente nominale di carico:
0.45 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
80 V
Livello di protezione filo-terra:
450 V
Frequenza di taglio:
3 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no