pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2834834 REL-MR- 48DC/21-21 RELE IN MINIATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2834834 REL-MR- 48DC/21-21 RELE IN MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Corrente nominale - 0.0087 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356118910

Codice prodotto

PHC2834834

Cod. produttore

2834834

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Corrente nominale:

0.0087 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2834834 - REL-MR- 48DC 21-21 RELE IN MINIATURA