PHOENIX CONTACT - PHC2826486 ST-REL2-KG230AC/1AU SPINA A RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...243.8 V
Corrente nominale - 0.005 A
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918077952
Codice prodotto
PHC2826486
Cod. produttore
2826486
Produttore
PHC
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...243.8 V
Corrente nominale:
0.005 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...243.8 V
Larghezza:
14.6 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Altezza:
33 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
66.5 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri