PHOENIX CONTACT - PHC2823670 ST-REL2-KG 24/2 SPINA A RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918077501
Codice prodotto
PHC2823670
Cod. produttore
2823670
Produttore
PHC
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
33 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
66.5 mm