pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2823625 ST-REL2-KG 24/1 SPINA A RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2823625 ST-REL2-KG 24/1 SPINA A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918077464

Codice prodotto

PHC2823625

Cod. produttore

2823625

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

14.6 mm

Altezza:

33 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

66.5 mm

Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base