PHOENIX CONTACT - PHC2820149 URELG 4 MORSETTI BASE RELE OPTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 27 mm
Altezza - 42.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918076795
Codice prodotto
PHC2820149
Cod. produttore
2820149
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
42.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
112 mm


