PHOENIX CONTACT - PHC2819189 IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 DISTRIBUTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Adattatore a Y
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Tensione nominale - 48 V
Corrente nominale In - 4 A
Schermato - no
Confezione
5 PZ
EAN
4017918193157
Codice prodotto
PHC2819189
Cod. produttore
2819189
Produttore
PHC
Modello:
Adattatore a Y
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Corrente nominale In:
4 A
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Temperatura ambiente:
90...90 °C
Temperatura di esercizio:
-25...90 °C
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Grado di inquinamento:
1
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro