PHOENIX CONTACT - PHC2818148 CN-UB-280DC-SB SPD ANTENNA TLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione massima continuativa AC - 195 V
Tensione massima continuativa DC - 280 V
Corrente nominale di carico - 5 A
Livello di protezione filo-terra - 900 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918148379
Codice prodotto
PHC2818148
Cod. produttore
2818148
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione massima continuativa AC:
195 V
Tensione massima continuativa DC:
280 V
Corrente nominale di carico:
5 A
Livello di protezione filo-terra:
900 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Connettore N
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no