pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2817987 F-MS 12 SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2817987 F-MS 12 SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tensione massima continuativa AC - 260 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918163662

Codice prodotto

PHC2817987

Cod. produttore

2817987

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

240 V

Tensione massima continuativa AC:

260 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1 kV

Fusible di backup integrato:

no

Composto da spina ed elemento base. Elemento base con/senza contatto FM libero da potenziale. Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore. Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori. Codifica meccanica di tutti gli slot.