pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2817741 VAL-MS BE ELEM. BASE SPD T2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2817741 VAL-MS BE ELEM. BASE SPD T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 1

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti di energia

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918148164

Codice prodotto

PHC2817741

Cod. produttore

2817741

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

1

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti di energia

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Codifica mediante inserimento della spina di protezione. Modulo guida.