PHOENIX CONTACT - PHC2817738 VAL-MS BE/FM ELEM. BASE SPD T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 1
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918148157
Codice prodotto
PHC2817738
Cod. produttore
2817738
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
1
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Versione antideflagrante:
no


