PHOENIX CONTACT - PHC2813509 MCR-SL-S-400-I-LP CONVERTITORE DI CORREN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 400 A
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Funzione di configurazione integrata - sì
Con uscita commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356043687
Codice prodotto
PHC2813509
Cod. produttore
2813509
Produttore
PHC
Valore finale misura corrente:
400 A
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no
Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...400 A, uscita Loop Powered con 4...20 mA


