PHOENIX CONTACT - PHC2813499 MCR-SL-S-200-I-LP CONVERTITORE DI CORREN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 200 A
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Funzione di configurazione integrata - sì
Con uscita commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356043670
Codice prodotto
PHC2813499
Cod. produttore
2813499
Produttore
PHC
Valore finale misura corrente:
200 A
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no
Loop Powered. Misurazione vero valore efficace 30 6000 Hz. Scelta range di misura per interruttore a scorrimento.


