PHOENIX CONTACT - PHC2810612 MACX MCR-SL-CAC- 5-I CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 5 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Funzione di configurazione integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356153775
Codice prodotto
PHC2810612
Cod. produttore
2810612
Produttore
PHC
Valore finale misura corrente:
5 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Funzione di configurazione integrata:
no
Con uscita commutabile:
no


