PHOENIX CONTACT - PHC2807926 CT 10-18FS+F/PE-24 SPINA PROTEZ. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione massima continuativa AC - 28 V
Tensione massima continuativa DC - 40 V
Corrente nominale di carico - 1.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918075408
Codice prodotto
PHC2807926
Cod. produttore
2807926
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione massima continuativa AC:
28 V
Tensione massima continuativa DC:
40 V
Corrente nominale di carico:
1.5 A
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Frequenza di taglio:
2.5 MHz
Metodo di montaggio:
Connettore / Adattatore per cavo
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no