PHOENIX CONTACT - PHC2805460 PT 2X1-VF-230AC SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230...230 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 3 kA
Tensione massima continuativa AC - 250 V
Corrente nominale di carico - 6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 1800 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356460989
Codice prodotto
PHC2805460
Cod. produttore
2805460
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
230...230 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
3 kA
Tensione massima continuativa AC:
250 V
Corrente nominale di carico:
6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
1800 V
Livello di protezione filo-terra:
1500 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no