PHOENIX CONTACT - PHC2804649 LIT 4X1-24 SPD SEGNALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 25 V
Tensione massima continuativa DC - 36 V
Corrente nominale di carico - 0.35 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356428286
Codice prodotto
PHC2804649
Cod. produttore
2804649
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
25 V
Tensione massima continuativa DC:
36 V
Corrente nominale di carico:
0.35 A
Livello di protezione filo-terra:
60 V
Frequenza di taglio:
2 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no