PHOENIX CONTACT - PHC2804584 VAL-MS/2+0-BE ELEM. BASE SPD T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 2
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356345491
Codice prodotto
PHC2804584
Cod. produttore
2804584
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
2
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
no



