PHOENIX CONTACT - PHC2803166 CN-UB-70DC-6-BB SPD ANTENNA TLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 50 V
Tensione massima continuativa DC - 70 V
Corrente nominale di carico - 10 A
Livello di protezione filo-terra - 800 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356293211
Codice prodotto
PHC2803166
Cod. produttore
2803166
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
50 V
Tensione massima continuativa DC:
70 V
Corrente nominale di carico:
10 A
Livello di protezione filo-terra:
800 V
Frequenza:
0...6000 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Connettore N
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no