PHOENIX CONTACT - PHC2801160 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V SPD TIPO 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura - 3 moduli
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare) - 25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4046356714334
Codice prodotto
PHC2801160
Cod. produttore
2801160
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
3 moduli
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione massima continuativa DC:
1050 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione:
3.5 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì



