PHOENIX CONTACT - PHC2801050 CN-UB-280DC-3-BB SPD ANTENNA TLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione massima continuativa AC - 130 V
Tensione massima continuativa DC - 280 V
Corrente nominale di carico - 5 A
Frequenza - 0...3000 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
4046356675727
Codice prodotto
PHC2801050
Cod. produttore
2801050
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione massima continuativa AC:
130 V
Tensione massima continuativa DC:
280 V
Corrente nominale di carico:
5 A
Frequenza:
0...3000 MHz
Frequenza di taglio:
0.15 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Connettore N
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no