PHOENIX CONTACT - PHC2800989 PT-IQ-PTB-P SPINA RIC. MODULO CONTROLLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Corrente nominale di carico - 0.13 A
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control) - sì
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Segnalazione su apparecchio - Ottico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356665971
Codice prodotto
PHC2800989
Cod. produttore
2800989
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
Corrente nominale di carico:
0.13 A
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no



