pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800913 CB E1 24DC/8A S-R P INT. ELETTR. 1 CAN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800913 CB E1 24DC/8A S-R P INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Grigio

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356691000

Codice prodotto

PHC2800913

Cod. produttore

2800913

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale In:

8 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Profondità:

45 mm

Temperatura di esercizio:

-25...50 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.3 mm

Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione. Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto.