PHOENIX CONTACT - PHC2800881 CB TM2 2A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 2 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Altri
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356690423
Codice prodotto
PHC2800881
Cod. produttore
2800881
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Altri
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Spina(maschio)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
24.6 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
52 mm
Tensione di esercizio:
80 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C