PHOENIX CONTACT - PHC2800804 PT-IQ-2X2-24DC-P SPINA RIC. SEGNALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 0...0 V
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 21 V
Tensione massima continuativa DC - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356659185
Codice prodotto
PHC2800804
Cod. produttore
2800804
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
0...0 V
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
21 V
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Corrente nominale di carico:
0.7 A
Livello di protezione filo-terra:
75 V
Frequenza:
800...2250 MHz
Frequenza di taglio:
1.1 MHz
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no