pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800723 D-LAN-CAT.5-FP SPD ETH CAT.5

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.35 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 5 V

  • Corrente nominale di carico - 1.5 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 35 V

  • Livello di protezione filo-terra - 700 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356730273

Codice prodotto

PHC2800723

Cod. produttore

2800723

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.35 kA

Tensione massima continuativa DC:

5 V

Corrente nominale di carico:

1.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

35 V

Livello di protezione filo-terra:

700 V

Frequenza di taglio:

100 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

RJ45

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Velocità di trasmissione sicura fino a 1 GBit/s. Adattatore di protezione per otto percorsi di segnale mediante connettore RJ45.