PHOENIX CONTACT - PHC2800491 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET SPD ANTENNA TLC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 6 kA
Corrente nominale di carico - 2 A
Livello di protezione filo-terra - 5 V
Frequenza - 800...2250 MHz
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356556149
Codice prodotto
PHC2800491
Cod. produttore
2800491
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
6 kA
Corrente nominale di carico:
2 A
Livello di protezione filo-terra:
5 V
Frequenza:
800...2250 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no