PHOENIX CONTACT - PHC2800190 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST SPINA RIC. T1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 335 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Configurazione di rete TN-C - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356518611
Codice prodotto
PHC2800190
Cod. produttore
2800190
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
240 V
Livello di protezione:
1.2 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì