pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800187 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 SPD TIPO 1/2

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

  • Configurazione di rete TT -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356518581

Codice prodotto

PHC2800187

Cod. produttore

2800187

Produttore

PHC

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

50 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TT:

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

240 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione:

1.7 kV

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.7 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore. A innesto. Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore. Codifica meccanica di tutti gli slot.