PHOENIX CONTACT - PHC2800186 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM SPD TIPO 1/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 335 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
Configurazione di rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356518574
Codice prodotto
PHC2800186
Cod. produttore
2800186
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TT:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Tensione nominale AC:
240 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione:
1.7 kV
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.7 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
0.1 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì