PHOENIX CONTACT - PHC2799487 PSM-SET-FSMA/4-HCS SET DI CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - PCF (Fibra ottica in vetro rivestita in plastica)
Modello - Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918126742
Codice prodotto
PHC2799487
Cod. produttore
2799487
Produttore
PHC
Tipo di connettore:
Altri
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
PCF (Fibra ottica in vetro rivestita in plastica)
Modello:
Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Materiale della ferrula:
Altri


