PHOENIX CONTACT - PHC2781453 UEGM-MSTB CUSTODIA PER ELETTRONICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 25 mm 
- Altezza - 90.5 mm 
- Profondità - 79 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Verde 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918068967
Codice prodotto
PHC2781453
Cod. produttore
2781453
Produttore
PHC
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90.5 mm
Profondità:
79 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Installabile a parete:
no
Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., con connettore maschio Combicon a 12 poli


