PHOENIX CONTACT - PHC2777056 UDK-RELG 4 MORSETTO CON PRESA DI PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 27 mm
Altezza - 63.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918068646
Codice prodotto
PHC2777056
Cod. produttore
2777056
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
63.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
113 mm


