PHOENIX CONTACT - PHC2777043 UDK-RELG 3 MORSETTO CON PRESA DI PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 20.8 mm
Altezza - 63.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918068639
Codice prodotto
PHC2777043
Cod. produttore
2777043
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
20.8 mm
Altezza:
63.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
113 mm


