PHOENIX CONTACT - PHC2777030 UDK-RELG 2 MORSETTO CON PRESA DI PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 14.6 mm
Altezza - 63.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068622
Codice prodotto
PHC2777030
Cod. produttore
2777030
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
63.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
113 mm



