pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2774091 UKK 5 BU MORSETTO 2 PIANI VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2774091 UKK 5 BU MORSETTO 2 PIANI VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918068318

Codice prodotto

PHC2774091

Cod. produttore

2774091

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

56 mm

Abbondante spazio per la siglatura.